text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera Kraftform Kompakt VDE 60 i Take it easy, 0.4 x 2.5 x 157 mm


Objednací číslo 2W072559
Velikost bitu (mm)
L (mm)
Šroubový systém Slot pro šroub
Celková délka (mm) 157
Izolační ochrana 1000 V Ano
Šířka čepele (mm) 2.5
Tloušťka čepele (mm) 0.4
Baleno po 1

Specifikace

Velikost bitu (mm) 0.4
L (mm) 157
Šroubový systém Slot pro šroub
Celková délka (mm) 157
Izolační ochrana 1000 V Ano
Šířka čepele (mm) 2.5
Tloušťka čepele (mm) 0.4
Vhodné pro práci s příklepem Ne
Velikost připojení (mm) 0.094
Značka Wera
Váha kusu (g) 12
HS kód
Type Interchangeable Bit

Čísla materiálu

Objednací číslo 2W072559
EAN 4013288228420
UBB 500731697032
UNSPSC 27110000
Výrobní číslo položky 05006500001
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.