text.skipToContent text.skipToNavigation

Milwaukee M18 BHG-0 Heat Gun 170L/min 470°C Li-Ion Battery


Objednací číslo 6G578509
Jmenovité napětí (V) 18
Teplota (°C) 0 - 470
Hmotnost stroje (kg) 1.4
Objem vzduchu (l/min) 170
Hmotnost včetně balení baterií (kg) 1.4
Napájecí napětí (V) 0 - 18
Počet přiložených baterií 0
Baleno po 1

Specifikace

Jmenovité napětí (V) 18
Teplota (°C) 0 - 470
Hmotnost stroje (kg) 1.4
Objem vzduchu (l/min) 170
Hmotnost včetně balení baterií (kg) 1.4
Napájecí napětí (V) 0 - 18
Počet přiložených baterií 0
S nabíječkou baterií Ne
Značka Milwaukee
Váha kusu (g) 1046
HS kód
Model M18 BHG-0
Type Heat Gun

Čísla materiálu

Objednací číslo 6G578509
EAN 4058546029432
UBB 500680678397
UNSPSC 27112700
Výrobní číslo položky 4933459771
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.