text.skipToContent text.skipToNavigation

Samořezný šroub se zápustnou hlavou s čtyřhrannou drážkou DIN ≈7982 C Nerezocel A2 ST4,2X45MM


Objednací číslo
Průměr
Zobrazit všechny průměry
Délka
Zobrazit všechny délky
Značka Fabory
Typ drážky S vnitřním čtyřhranem
Tvar hlavy Se zápustnou hlavou
Materiál Nerezocel
Technický materiál A2
Baleno po 200
Pouze celé balení

Specifikace

Průměr 4.2 mm
Délka 45 mm
Značka Fabory
Typ drážky S vnitřním čtyřhranem
Tvar hlavy Se zápustnou hlavou
Materiál Nerezocel
Technický materiál A2
Závit Samořezný závit
Váha kusu (g) 3.41
HS kód

Rozměry

D (mm) 4.2
dk 8.1
k ≈ 2.5
L (mm) 45
Čís. čtyřhranu 2
P 1.4

Normy

DIN ≈7982 C
ISO ≈7050 C

Čísla materiálu

Objednací číslo 51864.042.045
EAN 8717077001404
UBB 500634506009
UNSPSC 31162400

Produktů ({0})

  Sklad Čistá cena   Přihlásit se
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.