text.skipToContent text.skipToNavigation

Závitořezný šroub se zápustnou hlavou s křížovou drážkou Phillips DIN 7516 DE-H Ocel Pozinkované M5X20


Objednací číslo
Průměr
Zobrazit všechny průměry
Délka
Zobrazit všechny délky
Značka Fabory
Typ drážky Phillips
Tvar hlavy Se zápustnou hlavou
Materiál Ocel
Povrchová úprava Pozinkované
Baleno po 500
Pouze celé balení

Specifikace

Průměr M5
Délka 20 mm
Značka Fabory
Typ drážky Phillips
Tvar hlavy Se zápustnou hlavou
Materiál Ocel
Povrchová úprava Pozinkované
Závit Metrický závit
Váha kusu (g) 2.78
Info
  • The predrill diamerter Drill ø (H11) is a guideline for medium strength material. For soft or thin materials a smaller hole can be chosen, for hard or thick material a bigger hole may be chosen. It is recommended to select the exact diameter based on tests.
  • The engagement depth should by no means exceed twice the nominal screw diamerter.
HS kód

Rozměry

d-D M5
dk 9.3
Vrták ø (H11) 4.5
k (max.) 2.7
L (mm) 20
Čís. křížové drážky 2
P 0.8

Normy

DIN 7516-DE H

Čísla materiálu

Objednací číslo 27160.050.020
EAN 8715492951151
UBB 950352265058
UNSPSC 31161507

Produktů ({0})

  Sklad Čistá cena   Přihlásit se
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.