text.skipToContent text.skipToNavigation

Svorník se 2 šestihrannými maticemi BS ≈4882 Ocel ASTM A193M - ASTM A194M Bez PU Gr.B7 - Gr.2H M22X110


Objednací číslo
Průměr
Zobrazit všechny průměry
Délka
Zobrazit všechny délky
Značka Fabory
Třída Gr.B7 - Gr.2H
Typ drážky Šestihran
Materiál Ocel
Technický materiál ASTM A193M - ASTM A194M
Baleno po 1

Specifikace

Průměr M22
Délka 110 mm
Značka Fabory
Třída Gr.B7 - Gr.2H
Typ drážky Šestihran
Materiál Ocel
Technický materiál ASTM A193M - ASTM A194M
Směr závitu Pravý
Povrchová úprava Bez PU
Závit Metrický závit
Váha kusu (g) 451.1
Info
  • Výška matice ’M’ není v souladu s BS 4882.
  • L je jmenovitá délka svorníku včetně sražených konců.
HS kód

Rozměry

B 32
d-D M22
L (mm) 110
M 22
P 2.5

Normy

ASTM A193/A194
BS ≈4882

Čísla materiálu

Objednací číslo 22060.220.110
EAN 8715492616388
UBB 950353058791
UNSPSC 31161619

Produktů ({0})

  Sklad Čistá cena   Přihlásit se
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.