text.skipToContent text.skipToNavigation
Z důvodu technických komplikací nemusí být objednávky určené k dnešní expedici odeslány ještě dnes, a proto nemusí být doručeny následující pracovní den. Omlouváme se za případné komplikace a děkujeme za pochopení.

Závitová vložka s drážkou typ A DIN 7965 Ocel Bez PU M6X12

Objednací číslo
Délka
Zobrazit všechny délky
Značka Fabory
Materiál Ocel
Povrchová úprava Bez PU
Typ č. A
Info
  • Doporučuje se stanovit přesný průměr otvoru na základě testu.
HS kód

Specifikace

Délka 12 mm
Značka Fabory
Materiál Ocel
Povrchová úprava Bez PU
Typ č. A
Info
  • Doporučuje se stanovit přesný průměr otvoru na základě testu.
HS kód

Rozměry

d-D M6
d2 12
L (mm) 12
n 2
P 1
Pilot hole ø 9-10.3

Normy

DIN 7965

Čísla materiálu

Objednací číslo 14410.060.012
EAN 8715492582126
UBB 950355471570
UNSPSC 31161727

Produktů ({0})

  Sklad Čistá cena   Přihlásit se
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.