text.skipToContent text.skipToNavigation
Ve dnech 2. 5. a 9. 5. 2025 může dojít ke zpoždění při zpracování požadavků a objednávky vytvořené po 15:00 budou expedovány následující pracovní den. Děkujeme za pochopení.

Ocelové čepy Nerezocel A4 8X34


Objednací číslo
Průměr
Délka
Značka Fabory
D1_MM 3
Materiál Nerezocel
Technický materiál A4
Váha kusu (g) 16
Baleno po 25
Pouze celé balení

Specifikace

Průměr 8 mm
Délka 34 mm
Značka Fabory
D1_MM 3
Materiál Nerezocel
Technický materiál A4
Váha kusu (g) 16
HS kód 7318240090

Rozměry

D 8
D1 3
D (mm) 8
L (mm) 34
N 30

Čísla materiálu

Objednací číslo 54248.080.034
EAN 4043377304537
UBB 500616946058
UNSPSC 31162400

Produktů ({0})

  Sklad Čistá cena   Přihlásit se
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.