text.skipToContent text.skipToNavigation

Ocelové čepy Nerezocel A4 8X21


Objednací číslo
Průměr
Zobrazit všechny průměry
Délka
Zobrazit všechny délky
Značka Fabory
D1_MM 3
Materiál Nerezocel
Technický materiál A4
Váha kusu (g) 10
Baleno po 25
Pouze celé balení

Specifikace

Průměr 8 mm
Délka 21 mm
Značka Fabory
D1_MM 3
Materiál Nerezocel
Technický materiál A4
Váha kusu (g) 10
HS kód

Rozměry

D 8
D1 3
D (mm) 8
L (mm) 21
N 17

Čísla materiálu

Objednací číslo 54248.080.021
EAN 4043377189417
UBB 500616945639
UNSPSC 31162400

Produktů ({0})

  Sklad Čistá cena   Přihlásit se
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.