text.skipToContent text.skipToNavigation
Ve dnech 2. 5. a 9. 5. 2025 může dojít ke zpoždění při zpracování požadavků a objednávky vytvořené po 15:00 budou expedovány následující pracovní den. Děkujeme za pochopení.

Ocelové čepy Nerezocel A4 6X29


Objednací číslo
Průměr
Délka
Značka Fabory
D1_MM 2.2
Materiál Nerezocel
Technický materiál A4
Váha kusu (g) 7
Baleno po 50
Pouze celé balení

Specifikace

Průměr 6 mm
Délka 29 mm
Značka Fabory
D1_MM 2.2
Materiál Nerezocel
Technický materiál A4
Váha kusu (g) 7
HS kód 7318240090

Rozměry

D 6
D1 2.2
D (mm) 6
L (mm) 29
N 25

Čísla materiálu

Objednací číslo 54248.060.029
EAN 4043377189387
UBB 500616944988
UNSPSC 31162400

Produktů ({0})

  Sklad Čistá cena   Přihlásit se
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.