text.skipToContent text.skipToNavigation

Ocelové čepy Nerezocel A4 5X21


Objednací číslo
Průměr
Zobrazit všechny průměry
Délka
Zobrazit všechny délky
Značka Fabory
D1_MM 2
Materiál Nerezocel
Technický materiál A4
Váha kusu (g) 3
Baleno po 50
Pouze celé balení

Specifikace

Průměr 5 mm
Délka 21 mm
Značka Fabory
D1_MM 2
Materiál Nerezocel
Technický materiál A4
Váha kusu (g) 3
HS kód

Rozměry

D 5
D1 2
D (mm) 5
L (mm) 21
N 17

Čísla materiálu

Objednací číslo 54248.050.021
EAN 4043377189349
UBB 500616944491
UNSPSC 31162400

Produktů ({0})

  Sklad Čistá cena   Přihlásit se
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.