text.skipToContent text.skipToNavigation

Ocelové čepy Nerezocel A4 12X65


Objednací číslo
Průměr
Délka
Značka Fabory
D1_MM 3
Materiál Nerezocel
Technický materiál A4
Váha kusu (g) 63
Baleno po 10
Pouze celé balení

Specifikace

Průměr 12 mm
Délka 65 mm
Značka Fabory
D1_MM 3
Materiál Nerezocel
Technický materiál A4
Váha kusu (g) 63
HS kód

Rozměry

D 12
D1 3
D (mm) 12
L (mm) 65
N 60

Čísla materiálu

Objednací číslo 54248.120.065
EAN 4043377304735
UBB 500616948039
UNSPSC 31162400

Produktů ({0})

  Sklad Čistá cena   Přihlásit se
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.