WW Grainger - 8797468033166
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
Prémiové systémy z nerezové oceli
Napínáky, kabely a koncovky
Ocelové čepy
54248
54248.120.045
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
Ocelové čepy Nerezocel A4 12X45
Přidat do katalogu
Previous
Next
/ cena za 
-
vč DPH
Objednací číslo
Průměr
Délka
Značka
Fabory
D1_MM
3
Materiál
Nerezocel
Technický materiál
A4
Váha kusu (g)
45
Zobrazit všechny specifikace
-
+
Baleno po 10
Pouze celé balení
Přidat do košíku
Zobrazit všechny varianty
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Varianty produktu
Související produkty
Specifikace
Průměr
12 mm
Délka
45 mm
Značka
Fabory
D1_MM
3
Materiál
Nerezocel
Technický materiál
A4
Váha kusu (g)
45
HS kód
Zobrazit
Rozměry
D
12
D1
3
D (mm)
12
L (mm)
45
N
40
Stáhnout jako PDF
Tisk
Čísla materiálu
Objednací číslo
54248.120.045
EAN
4043377304711
UBB
500616947874
UNSPSC
31162400
Stáhnout jako PDF
Tisk
Stáhnout další informace