text.skipToContent text.skipToNavigation

Ocelová kazeta se sortimentem S-Kist S 618


Wave spring washers acc. to DIN 137 B, external tooth lock washers acc. to DIN 6798 A and internal tooth lock washers acc. to DIN 6798 J Steel electrolytically zinc plated and steel electrolytically zinc plated, yellow passivated Contents: M3 / M4 / M5 / M6 / M8 / M10 6450 pieces

Objednací číslo 41010.000.618
Značka Fabory
Materiál Ocel
Typ S 618
Váha kusu (g) 3426
Info S-Kist
Baleno po 1

Specifikace

Značka Fabory
Materiál Ocel
Typ S 618
Váha kusu (g) 3426
Info S-Kist
HS kód

Popis

  • Wave spring washers acc. to DIN 137 B, external tooth lock washers acc. to DIN 6798 A and internal tooth lock washers acc. to DIN 6798 J
  • Steel electrolytically zinc plated and steel electrolytically zinc plated, yellow passivated
  • Contents: M3 / M4 / M5 / M6 / M8 / M10
  • 6450 pieces

Čísla materiálu

Objednací číslo 41010.000.618
EAN 8715493366558
UBB 203373241967
UNSPSC 31162814
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.