text.skipToContent text.skipToNavigation

Ocelová kazeta se sortimentem S-Kist S 616


Flat washers without chamfer acc. to DIN 125-1 A and spring lock washers with flat ends acc. to DIN 127 B Steel electrolytically zinc plated Contents: M4 / M5 / M6 / M8 / M10 / M11 / M12 / M14 / M16 1700 pieces

Objednací číslo 41010.000.616
Značka Fabory
Materiál Ocel
Typ S 616
Váha kusu (g) 4291
Info S-Kist
Baleno po 1

Specifikace

Značka Fabory
Materiál Ocel
Typ S 616
Váha kusu (g) 4291
Info S-Kist
HS kód

Popis

  • Flat washers without chamfer acc. to DIN 125-1 A and spring lock washers with flat ends acc. to DIN 127 B
  • Steel electrolytically zinc plated
  • Contents: M4 / M5 / M6 / M8 / M10 / M11 / M12 / M14 / M16
  • 1700 pieces

Čísla materiálu

Objednací číslo 41010.000.616
EAN 8715493366541
UBB 203373241884
UNSPSC 31162814
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.