text.skipToContent text.skipToNavigation

Ocelová kazeta se sortimentem S-Kist S 552


Hexagon nuts acc. to ISO 4032 and flat washers without chamfer acc. to DIN 125-1A Steel class 8 electrolytically zinc plated, yellow passivated Contents: M4 / M5 / M6 / M8 / M10 / M12 2210 pieces

Objednací číslo 41010.000.552
Značka Fabory
Materiál Ocel
Typ S 552
Váha kusu (g) 5534
Info S-Kist
Baleno po 1

Specifikace

Značka Fabory
Materiál Ocel
Typ S 552
Váha kusu (g) 5534
Info S-Kist
HS kód

Popis

  • Hexagon nuts acc. to ISO 4032 and flat washers without chamfer acc. to DIN 125-1A
  • Steel class 8 electrolytically zinc plated, yellow passivated
  • Contents: M4 / M5 / M6 / M8 / M10 / M12
  • 2210 pieces

Čísla materiálu

Objednací číslo 41010.000.552
EAN 8715493366220
UBB 203373238674
UNSPSC 31162814
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.