text.skipToContent text.skipToNavigation

Ocelová kazeta se sortimentem S-Kist S 528


Carriage bolts acc. to DIN 603 and hexagon nuts acc. to DIN 555 Steel class 4.6-4/5 electrolytically zinc plated Contents: M5x16 -x20 -x25 -x30 / M6x25 -x30 -x35 -x40 / M8x25 -x40 -x50 -x60 517 pieces

Objednací číslo 41010.000.528
Značka Fabory
Materiál Ocel
Typ S 528
Váha kusu (g) 7115
Info S-Kist
Baleno po 1

Specifikace

Značka Fabory
Materiál Ocel
Typ S 528
Váha kusu (g) 7115
Info S-Kist
HS kód

Popis

  • Carriage bolts acc. to DIN 603 and hexagon nuts acc. to DIN 555
  • Steel class 4.6-4/5 electrolytically zinc plated
  • Contents: M5x16 -x20 -x25 -x30 / M6x25 -x30 -x35 -x40 / M8x25 -x40 -x50 -x60
  • 517 pieces

Čísla materiálu

Objednací číslo 41010.000.528
EAN 8715493366107
UBB 203373237437
UNSPSC 31162814
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.