text.skipToContent text.skipToNavigation

Ocel Pozinkované 8MM-90°


Objednací číslo
Průměr
Zobrazit všechny průměry
Značka Fabory
Materiál Ocel
Povrchová úprava Pozinkované
Typ č. A/B/C
Váha kusu (g) 7.7
Info
  • Tolerance vyvrtaného otvoru v oceli – 0,25 až 0,3 mm, v hliníku 0,15 až 0,2 mm a v odlitcích – 0,1 mm.
Baleno po 100
Pouze celé balení

Specifikace

Průměr 8 mm
Značka Fabory
Materiál Ocel
Povrchová úprava Pozinkované
Typ č. A/B/C
Váha kusu (g) 7.7
Info
  • Tolerance vyvrtaného otvoru v oceli – 0,25 až 0,3 mm, v hliníku 0,15 až 0,2 mm a v odlitcích – 0,1 mm.
HS kód

Rozměry

D (mm) 8
g 90

Čísla materiálu

Objednací číslo 72230.080.090
EAN 8715492914392
UBB 950219004104
UNSPSC 31160000

Produktů ({0})

  Sklad Čistá cena   Přihlásit se
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.