text.skipToContent text.skipToNavigation

Ocel Bez PU 30X60X55MM


Objednací číslo
Průměr
Zobrazit všechny průměry
Délka
Zobrazit všechny délky
Značka Trelleborg
Materiál Ocel
Povrchová úprava Bez PU
Typ č. VP
Váha kusu (g) 340
Baleno po 1

Specifikace

Průměr 30 mm
Délka 55 mm
Značka Trelleborg
Materiál Ocel
Povrchová úprava Bez PU
Typ č. VP
Váha kusu (g) 340
Info
  • Pouzdro typ VP navržené tak, aby zachycovalo kroutící pohyby i axiální a radiální zatížení.
  • Skládá se ze dvou souosých pouzder pevně spojených pryžovou mezivrstvou.
HS kód

Rozměry

d1 30
d2 60
D (mm) 30
Fa (max.) v Nm 5100
F (max.) (N) 12000
i 55
L (mm) 55
α (max.) vo 8
β (max.) vo 14

Čísla materiálu

Objednací číslo 57807.360.055
EAN 8715492878885
UBB 950185032196
UNSPSC 26101765

Produktů ({0})

  Sklad Čistá cena   Přihlásit se
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.