text.skipToContent text.skipToNavigation
Z důvodu celosvětového výpadku služeb společnosti Microsoft momentálně nemůžeme odesílat ani přijímat e-maily. Doporučujeme nás kontaktovat telefonicky nebo zadat objednávku prostřednictvím našeho internetového obchodu.

Ocel Bez PU 25X50X45MM


Objednací číslo
Průměr
Zobrazit všechny průměry
Délka
Zobrazit všechny délky
Značka Trelleborg
Materiál Ocel
Povrchová úprava Bez PU
Typ č. VP
Váha kusu (g) 210
Baleno po 1

Specifikace

Průměr 25 mm
Délka 45 mm
Značka Trelleborg
Materiál Ocel
Povrchová úprava Bez PU
Typ č. VP
Váha kusu (g) 210
Info
  • Pouzdro typ VP navržené tak, aby zachycovalo kroutící pohyby i axiální a radiální zatížení.
  • Skládá se ze dvou souosých pouzder pevně spojených pryžovou mezivrstvou.
HS kód

Rozměry

d1 25
d2 50
D (mm) 25
Fa (max.) v Nm 3800
F (max.) (N) 9000
i 40
L (mm) 45
α (max.) vo 8
β (max.) vo 14

Čísla materiálu

Objednací číslo 57807.275.045
EAN 8715492878861
UBB 950185031933
UNSPSC 26101765

Produktů ({0})

  Sklad Čistá cena   Přihlásit se
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.