text.skipToContent text.skipToNavigation

Ocel Bez PU 20X45X40MM


Objednací číslo
Průměr
Zobrazit všechny průměry
Délka
Zobrazit všechny délky
Značka Trelleborg
Materiál Ocel
Povrchová úprava Bez PU
Typ č. VP
Váha kusu (g) 16
Baleno po 2
Pouze celé balení

Specifikace

Průměr 20 mm
Délka 40 mm
Značka Trelleborg
Materiál Ocel
Povrchová úprava Bez PU
Typ č. VP
Váha kusu (g) 16
Info
  • Pouzdro typ VP navržené tak, aby zachycovalo kroutící pohyby i axiální a radiální zatížení.
  • Skládá se ze dvou souosých pouzder pevně spojených pryžovou mezivrstvou.
HS kód

Rozměry

d1 20
d2 45
D (mm) 20
Fa (max.) v Nm 2600
F (max.) (N) 6800
i 35
L (mm) 40
α (max.) vo 8
β (max.) vo 15

Čísla materiálu

Objednací číslo 57807.245.040
EAN 8715492878847
UBB 950185031776
UNSPSC 26101765

Produktů ({0})

  Sklad Čistá cena   Přihlásit se
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.