text.skipToContent text.skipToNavigation
Omlouváme se za technické potíže. Aktuálně se na našem webshopu nezobrazují ceny produktů. Na odstranění problému pracujeme. Děkujeme za pochopení a trpělivost.

Ocel Bez PU 10X25X25MM


Objednací číslo
Průměr
Zobrazit všechny průměry
Délka
Zobrazit všechny délky
Značka Trelleborg
Materiál Ocel
Povrchová úprava Bez PU
Typ č. VP
Váha kusu (g) 40
Baleno po 2
Pouze celé balení

Specifikace

Průměr 10 mm
Délka 25 mm
Značka Trelleborg
Materiál Ocel
Povrchová úprava Bez PU
Typ č. VP
Váha kusu (g) 40
Info
  • Pouzdro typ VP navržené tak, aby zachycovalo kroutící pohyby i axiální a radiální zatížení.
  • Skládá se ze dvou souosých pouzder pevně spojených pryžovou mezivrstvou.
HS kód

Rozměry

d1 10
d2 25
D (mm) 10
Fa (max.) v Nm 750
F (max.) (N) 2300
i 20
L (mm) 25
α (max.) vo 8
β (max.) vo 15

Čísla materiálu

Objednací číslo 57807.125.025
EAN 8715492878793
UBB 950185031362
UNSPSC 26101765

Produktů ({0})

  Sklad Čistá cena   Přihlásit se
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.