Vrut se zástrčnou bezpečnostní hlavou
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
Produkty s vnitřním šestihranem
Vrut se zástrčnou bezpečnostní hlavou
07095
07095.050.020
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
Ocel Bez PU 100 M5X20
Přidat do katalogu
Previous
Next
/ cena za 
-
vč DPH
Objednací číslo
Průměr
Zobrazit všechny průměry
Délka
Zobrazit všechny délky
Značka
Fabory
Třída
100
Typ drážky
S vnitřním šestihranem
Tvar hlavy
Se zaoblenou válcovou hlavou
Materiál
Ocel
Zobrazit všechny specifikace
-
+
Baleno po 500
Pouze celé balení
Přidat do košíku
Zobrazit všechny varianty
Specifikace a normy
Varianty produktu
Dokumenty ke stažení
Související produkty
Specifikace
Průměr
M5
Délka
20 mm
Značka
Fabory
Třída
100
Typ drážky
S vnitřním šestihranem
Tvar hlavy
Se zaoblenou válcovou hlavou
Materiál
Ocel
Směr závitu
Pravý
Povrchová úprava
Bez PU
Závit
Metrický závit
Váha kusu (g)
4.6
Info
Warning: electroplating of these products may cause hydrogen embrittlement.
HS kód
Zobrazit
Rozměry
b
22
d-D
M5
dc (max.)
11
Plný závit L ≤
25
k (max.)
5
L (mm)
20
P
0.8
s
4
Stáhnout jako PDF
Tisk
Čísla materiálu
Objednací číslo
07095.050.020
EAN
8715492063625
UBB
952351497211
UNSPSC
31161605
Stáhnout jako PDF
Tisk
Stáhnout další informace
Produktů ({0})
Zobrazit všechny varianty
Objednací číslo
Vaše objednací číslo
Specifikace
Sklad
Čistá cena
Cena za
Množství
 
Sklad
Čistá cena
Přihlásit se
Předchozí
Pro tento filtr nebyly nalezeny žádné výsledky.