text.skipToContent text.skipToNavigation

Ocel Bez PU 100 M5X16


Objednací číslo
Průměr
Zobrazit všechny průměry
Délka
Zobrazit všechny délky
Značka Fabory
Třída 100
Typ drážky S vnitřním šestihranem
Tvar hlavy Se zaoblenou válcovou hlavou
Materiál Ocel
Baleno po 500
Pouze celé balení

Specifikace

Průměr M5
Délka 16 mm
Značka Fabory
Třída 100
Typ drážky S vnitřním šestihranem
Tvar hlavy Se zaoblenou válcovou hlavou
Materiál Ocel
Směr závitu Pravý
Povrchová úprava Bez PU
Závit Metrický závit
Váha kusu (g) 4
Info
  • Warning: electroplating of these products may cause hydrogen embrittlement.
HS kód

Rozměry

b 22
d-D M5
dc (max.) 11
Plný závit L ≤ 25
k (max.) 5
L (mm) 16
P 0.8
s 4

Čísla materiálu

Objednací číslo 07095.050.016
EAN 8715492063618
UBB 952351497138
UNSPSC 31161605

Produktů ({0})

  Sklad Čistá cena   Přihlásit se
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.