Vrut se zástrčnou bezpečnostní hlavou
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
Produkty s vnitřním šestihranem
Vrut se zástrčnou bezpečnostní hlavou
07095
07095.100.040
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
Ocel Bez PU 100 M10X40
Přidat do katalogu
Není již k dispozici
Previous
Next
Bohužel ... produkt, který hledáte, již není k dispozici
Podobné produkty:
Ocel Bez PU 100 M6X16
Objednací číslo:
07095.060.016
cena za 
-
Zobrazit vše produkty
Objednací číslo
Průměr
Zobrazit všechny průměry
Délka
Zobrazit všechny délky
Značka
Fabory
Třída
100
Typ drážky
S vnitřním šestihranem
Tvar hlavy
Se zaoblenou válcovou hlavou
Materiál
Ocel
Zobrazit všechny specifikace
Specifikace a normy
Varianty produktu
Dokumenty ke stažení
Související produkty
Specifikace
Průměr
M10
Délka
40 mm
Značka
Fabory
Třída
100
Typ drážky
S vnitřním šestihranem
Tvar hlavy
Se zaoblenou válcovou hlavou
Materiál
Ocel
Směr závitu
Pravý
Povrchová úprava
Bez PU
Závit
Metrický závit
Info
Warning: electroplating of these products may cause hydrogen embrittlement.
HS kód
Zobrazit
Rozměry
b
32
d-D
M10
dc (max.)
19.5
Plný závit L ≤
35
k (max.)
10
L (mm)
40
P
1.5
s
8
Stáhnout jako PDF
Tisk
Čísla materiálu
Objednací číslo
07095.100.040
EAN
8715492063809
UBB
952351499035
UNSPSC
31161605
Stáhnout jako PDF
Tisk
Stáhnout další informace