text.skipToContent text.skipToNavigation
Z důvodu celosvětového výpadku služeb společnosti Microsoft momentálně nemůžeme odesílat ani přijímat e-maily. Doporučujeme nás kontaktovat telefonicky nebo zadat objednávku prostřednictvím našeho internetového obchodu.

Ocel Bez PU 100 M10X30


Objednací číslo
Průměr
Zobrazit všechny průměry
Délka
Zobrazit všechny délky
Značka Fabory
Třída 100
Typ drážky S vnitřním šestihranem
Tvar hlavy Se zaoblenou válcovou hlavou
Materiál Ocel
Baleno po 200
Pouze celé balení

Specifikace

Průměr M10
Délka 30 mm
Značka Fabory
Třída 100
Typ drážky S vnitřním šestihranem
Tvar hlavy Se zaoblenou válcovou hlavou
Materiál Ocel
Směr závitu Pravý
Povrchová úprava Bez PU
Závit Metrický závit
Váha kusu (g) 28.8
Info
  • Warning: electroplating of these products may cause hydrogen embrittlement.
HS kód

Rozměry

b 32
d-D M10
dc (max.) 19.5
Plný závit L ≤ 35
k (max.) 10
L (mm) 30
P 1.5
s 8

Čísla materiálu

Objednací číslo 07095.100.030
EAN 8715492063786
UBB 952351498870
UNSPSC 31161605

Produktů ({0})

  Sklad Čistá cena   Přihlásit se
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.