text.skipToContent text.skipToNavigation

Ocel 5.8 Černý oxid M8X8


Objednací číslo
Značka Fabory Approved
Třída 5.8
D1_MM 3.5
Typ drážky S vnitřním šestihranem
Materiál Ocel
Povrchová úprava Black Oxide
Závit Metrický závit
Baleno po 3
Pouze celé balení

Specifikace

Značka Fabory Approved
Třída 5.8
D1_MM 3.5
Typ drážky S vnitřním šestihranem
Materiál Ocel
Povrchová úprava Black Oxide
Závit Metrický závit
Váha kusu (g) 8.6
Info Material: Sleeve steel grade 5.8. Thrust pin steel. Spring steel grade D.Version: Black oxidized. Thrust pin hardened.Note: These spring plungers are chiefly used as ejectors and spring stops in machine construction.Drawing reference: 1) grub screw glued in.
HS kód

Rozměry

D 8
D1 3.5
D2 6.2
F1 = springiness beginning in N 10
F2 = springiness end in N 28
H 8
L1 20
N 1.2
L 40
S 2.5
T 2
T1 1.4

Čísla materiálu

Objednací číslo 58724.080.008
UBB 500690052344
UNSPSC 31162807
Výrobní číslo položky K0657.608X40

Produktů ({0})

  Sklad Čistá cena   Přihlásit se
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.