text.skipToContent text.skipToNavigation

Ocel 5.8 Černý oxid M16X40


Objednací číslo
Značka Fabory Approved
Třída 5.8
D1_MM 7.5
Typ drážky S vnitřním šestihranem
Materiál Ocel
Povrchová úprava Black Oxide
Závit Metrický závit
Baleno po 1

Specifikace

Značka Fabory Approved
Třída 5.8
D1_MM 7.5
Typ drážky S vnitřním šestihranem
Materiál Ocel
Povrchová úprava Black Oxide
Závit Metrický závit
Váha kusu (g) 118.21
Info Material: Sleeve steel grade 5.8. Thrust pin steel. Spring steel grade D.Version: Black oxidized. Thrust pin hardened.Note: These spring plungers are chiefly used as ejectors and spring stops in machine construction.Drawing reference: 1) grub screw glued in.
HS kód

Rozměry

D 16
D1 7.5
D2 13.4
F1 = springiness beginning in N 20
F2 = springiness end in N 130
H 40
L1 90
N 2.5
L 120
S 5
T 6
T1 2.5

Čísla materiálu

Objednací číslo 58724.160.040
UBB 500690053748
UNSPSC 31162807
Výrobní číslo položky K0657.616X120

Produktů ({0})

  Sklad Čistá cena   Přihlásit se
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.