text.skipToContent text.skipToNavigation

Ocel 5.8 Černý oxid M12X15


Objednací číslo
Značka Fabory Approved
Třída 5.8
D1_MM 6
Typ drážky S vnitřním šestihranem
Materiál Ocel
Povrchová úprava Black Oxide
Závit Metrický závit
Baleno po 3
Pouze celé balení

Specifikace

Značka Fabory Approved
Třída 5.8
D1_MM 6
Typ drážky S vnitřním šestihranem
Materiál Ocel
Povrchová úprava Black Oxide
Závit Metrický závit
Váha kusu (g) 31.1
Info Material: Sleeve steel grade 5.8. Thrust pin steel. Spring steel grade D.Version: Black oxidized. Thrust pin hardened.Note: These spring plungers are chiefly used as ejectors and spring stops in machine construction.Drawing reference: 1) grub screw glued in.
HS kód

Rozměry

D 12
D1 6
D2 9.6
F1 = springiness beginning in N 25
F2 = springiness end in N 76
H 15
L1 30
N 2
L 60
S 4
T 3
T1 2

Čísla materiálu

Objednací číslo 58724.120.015
UBB 500690053177
UNSPSC 31162807
Výrobní číslo položky K0657.612X60

Produktů ({0})

  Sklad Čistá cena   Přihlásit se
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.