text.skipToContent text.skipToNavigation

Ocel 5.8 Černý oxid M10X20


Objednací číslo
Značka Fabory Approved
Třída 5.8
D1_MM 4
Typ drážky S vnitřním šestihranem
Materiál Ocel
Povrchová úprava Black Oxide
Závit Metrický závit
Baleno po 2
Pouze celé balení

Specifikace

Značka Fabory Approved
Třída 5.8
D1_MM 4
Typ drážky S vnitřním šestihranem
Materiál Ocel
Povrchová úprava Black Oxide
Závit Metrický závit
Váha kusu (g) 27.8
Info Material: Sleeve steel grade 5.8. Thrust pin steel. Spring steel grade D.Version: Black oxidized. Thrust pin hardened.Note: These spring plungers are chiefly used as ejectors and spring stops in machine construction.Drawing reference: 1) grub screw glued in.
HS kód

Rozměry

D 10
D1 4
D2 8
F1 = springiness beginning in N 25
F2 = springiness end in N 65
H 20
L1 50
N 1.6
L 80
S 3
T 2
T1 1.4

Čísla materiálu

Objednací číslo 58724.100.020
UBB 500690052914
UNSPSC 31162807
Výrobní číslo položky K0657.610X80

Produktů ({0})

  Sklad Čistá cena   Přihlásit se
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.