text.skipToContent text.skipToNavigation

Nerezocel A4 M12X80


Objednací číslo
Průměr
Zobrazit všechny průměry
Délka
Zobrazit všechny délky
Značka Fabory
Materiál Nerezocel
Závit Metrický závit
Váha kusu (g) 104
Info
  • do = Rozměr vrtáku.
  • dd = Hloubka otvoru.
  • df = Rozměr kotvy.
  • kN = Designload is kN, Non-cracked concrete.
  • Tinst = Utahovací moment v Nm
Baleno po 10
Pouze celé balení

Specifikace

Průměr M12
Délka 80 mm
Značka Fabory
Materiál Nerezocel
Závit Metrický závit
Váha kusu (g) 104
Info
  • do = Rozměr vrtáku.
  • dd = Hloubka otvoru.
  • df = Rozměr kotvy.
  • kN = Designload is kN, Non-cracked concrete.
  • Tinst = Utahovací moment v Nm
HS kód

Rozměry

Ccr, N 120
d-D M12
d2 30
do 20
dw 14
e 18
h (jmen.) 80
h1 90
hef 80
L (mm) 80
Scr, N 240
tfix 17.5

Čísla materiálu

Objednací číslo 09561.120.080
EAN 8715494191203
UBB 500620207273
UNSPSC 31161607

Produktů ({0})

  Sklad Čistá cena   Přihlásit se
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.