text.skipToContent text.skipToNavigation

Narážecí šroub Ocel Poniklované 2,9X4,7MM


Objednací číslo
Průměr
Zobrazit všechny průměry
Délka
Zobrazit všechny délky
Značka Fabory
Materiál Ocel
Povrchová úprava Poniklované
Váha kusu (g) 0.37
HS kód
Baleno po 500
Pouze celé balení

Specifikace

Průměr 2.9 mm
Délka 4.7 mm
Značka Fabory
Materiál Ocel
Povrchová úprava Poniklované
Váha kusu (g) 0.37
HS kód

Rozměry

d1 2.9
d2 2.65
d3 5.3
D (mm) 2.9
Otvor ø ≈ 2.6
k 2.1
L (mm) 4.7

Čísla materiálu

Objednací číslo 27410.029.004
EAN 8715492951540
UBB 950352141473
UNSPSC 31161509

Produktů ({0})

  Sklad Čistá cena   Přihlásit se
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.