Rýhované kolíky
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
Kolíky a závlačky
Rýhované kolíky
27410
27410.025.006
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
Narážecí šroub Ocel Poniklované 2,5X6,5MM
Přidat do katalogu
Previous
Next
/ cena za 
-
vč DPH
Objednací číslo
Průměr
Zobrazit všechny průměry
Délka
Zobrazit všechny délky
Značka
Fabory
Materiál
Ocel
Povrchová úprava
Poniklované
Váha kusu (g)
0.3
HS kód
Zobrazit
Zobrazit všechny specifikace
-
+
Baleno po 500
Pouze celé balení
Přidat do košíku
Zobrazit všechny varianty
Specifikace a normy
Varianty produktu
Dokumenty ke stažení
Související produkty
Specifikace
Průměr
2.5 mm
Délka
6.5 mm
Značka
Fabory
Materiál
Ocel
Povrchová úprava
Poniklované
Váha kusu (g)
0.3
HS kód
Zobrazit
Rozměry
d1
2.5
d2
2.15
d3
4.1
D (mm)
2.5
Otvor ø ≈
2.2
k
1.7
L (mm)
6.5
Stáhnout jako PDF
Tisk
Čísla materiálu
Objednací číslo
27410.025.006
EAN
8715492951533
UBB
950352141390
UNSPSC
31161509
Stáhnout jako PDF
Tisk
K tomuto produktu nejsou k dispozici žádné dokumenty ke stažení.
Produktů ({0})
Zobrazit všechny varianty
Objednací číslo
Vaše objednací číslo
Specifikace
Sklad
Čistá cena
Cena za
Množství
 
Sklad
Čistá cena
Přihlásit se
Předchozí
Pro tento filtr nebyly nalezeny žádné výsledky.