text.skipToContent text.skipToNavigation

Momentový klíč Gedore Aml 1/4

Objednací číslo 4E905190
Izolace Ne
Elektronické Ne
Hmotnost 553
Celková délka (mm) 268
Izolační ochrana 1000 V Ne
Velikost připojení 1/4 palce
S tónovým signálem Ano

Specifikace

Izolace Ne
Elektronické Ne
Hmotnost 553
Celková délka (mm) 268
Izolační ochrana 1000 V Ne
Velikost připojení 1/4 palce
S tónovým signálem Ano
Utahovací moment (Nm) 6
Šířka hlavy (mm) 30
Velikost připojení (mm) 6.3
Dělení stupnice přesnosti (Nm) 1
Model se šroubovákem Ne
Přesnost podle ISO 6789 (%) 3
Výška hlavy (mm) 30
Se stupnicí Ano
Testováno VDE Ne
Značka Gedore
Váha kusu (g) 580
HS kód
Model 8559-01
Type Torque Wrench

Čísla materiálu

Objednací číslo 4E905190
EAN 4002805855911
UBB 500642460231
UNSPSC 27111715
Výrobní číslo položky 7775870
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.