text.skipToContent text.skipToNavigation

MITU QUICK MICROM 293 661-10ABS30MM

Popis

Provedení Quick třmenového mikrometru s neotáčivým vřetenem umožňuje mnohem rychlejší provedení nastavení než standardními modely.ABSOLUTE DIGIMATIC Třmenové mikrometry QuickMike nabízí následující výhody:10 mm posuv na otáčku (se stoupáním vřetene 0,5 mm) umožňuje 20krát rychlejší nastavení než u standardního provedení.Stupeň ochrany IP54 rozšiřuje provozní možnosti (pouze pokud není osazen propojovacím kabelem).ABSOLUTE lineární pravítko znamená bez omezení nastavení rychlosti.Větší rozsah měření - 30 mm ve srovnání s 25 mm u standardního mikrometru.

Čísla materiálu

Objednací číslo M5108.293.661
EAN 4946368215426
UBB 500502218166
UNSPSC 41111601
Výrobní číslo položky 293-661-10
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.