text.skipToContent text.skipToNavigation

Milwaukee Vrták HDE 13 RQX


Objednací číslo 6Y500601
Jmenovitá spotřeba energie (W) 950
Hmotnost stroje (kg) 2
Rozpětí sklíčidla vrtáku (mm) 13 - 13
Průměr vrtáku do oceli 1. převodový stupeň (mm) 13
Průměr vrtáku do dřeva 1. převodový stupeň (mm) 38
Max. točivý moment (Nm) 94
Zasunutí nástroje 1/2x20 palce UNF
Baleno po 1

Specifikace

Jmenovitá spotřeba energie (W) 950
Hmotnost stroje (kg) 2
Rozpětí sklíčidla vrtáku (mm) 13 - 13
Průměr vrtáku do oceli 1. převodový stupeň (mm) 13
Průměr vrtáku do dřeva 1. převodový stupeň (mm) 38
Max. točivý moment (Nm) 94
Zasunutí nástroje 1/2x20 palce UNF
Typ držáku vrtáku Jiný
Volnoběžné otáčky 1. rychlostní stupeň (1/min) 0 - 850
Značka Milwaukee
Type HDE 13 RQX

Čísla materiálu

Objednací číslo 6Y500601
EAN 4002395229642
UBB 500513626845
UNSPSC 23101502
Výrobní číslo položky 030250
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.