text.skipToContent text.skipToNavigation

Milwaukee Vrták HDE 13 RQD


Objednací číslo 4F555545
Jmenovitá spotřeba energie (W) 825
Hmotnost stroje (kg) 3.2
Rozpětí sklíčidla vrtáku (mm) 1.5 - 13
Průměr vrtáku do oceli 1. převodový stupeň (mm) 13
Průměr vrtáku do dřeva 1. převodový stupeň (mm) 38
Max. točivý moment (Nm) 101
Zasunutí nástroje 1/2x20 palce UNF
Baleno po 1

Specifikace

Jmenovitá spotřeba energie (W) 825
Hmotnost stroje (kg) 3.2
Rozpětí sklíčidla vrtáku (mm) 1.5 - 13
Průměr vrtáku do oceli 1. převodový stupeň (mm) 13
Průměr vrtáku do dřeva 1. převodový stupeň (mm) 38
Max. točivý moment (Nm) 101
Zasunutí nástroje 1/2x20 palce UNF
Typ držáku vrtáku Jiný
Volnoběžné otáčky 1. rychlostní stupeň (1/min) 0 - 500

Čísla materiálu

Objednací číslo 4F555545
EAN 4002395229659
UBB 500513626761
UNSPSC 23101502
Výrobní číslo položky 110750
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.