text.skipToContent text.skipToNavigation

MILWAUKEE SDS+ výrobky 12X260


Objednací číslo 2H347538
Celková délka (mm)
Průměr vrtáku (mm)
Systém uchycení SDS-plus
Délka řezu (mm) 200
Počet řezných nožů 2
Vhodné pro nerezovou ocel Ne
Vhodné pro plastové trubky Ne
Baleno po 1

Specifikace

Celková délka (mm) 260
Průměr vrtáku (mm) 12
Systém uchycení SDS-plus
Délka řezu (mm) 200
Počet řezných nožů 2
Vhodné pro nerezovou ocel Ne
Vhodné pro plastové trubky Ne
Vhodné pro ocel Ne
Vhodné pro beton Ano
Vhodné pro keramiku Ne
Vhodné pro litinu Ne
Vhodné pro dřevo Ne
Vhodné pro neželezné kovy Ne
Vhodné pro kámen Ne
Vhodné pro sklo Ne
Zásuvná osa s plochým koncem Ne
Vhodný pro převrtávání Ne
S chladicím kanálem Ne
Vhodné pro obklady a dlažby Ne
Spirálový vrták Ne
Značka Milwaukee
Váha kusu (g) 98
HS kód
Type Concrete Drill Bit

Čísla materiálu

Objednací číslo 2H347538
EAN 4058546288662
UBB 500581390696
UNSPSC 27112700
Výrobní číslo položky 4932471238
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.