text.skipToContent text.skipToNavigation

Milwaukee Aku Příklepová vrtačka M18 BPD-402C


Objednací číslo 5S673254
Jmenovité napětí (V) 18
Délka (mm) 198
Kapacita baterie (Ah) 4
Rozpětí sklíčidla vrtáku (mm) 13 - 13
Průměr vrtáku ocel 2. převodový stupeň (mm) 13
Průměr vrtáku do oceli 1. převodový stupeň (mm) 13
Průměr vrtáku do dřeva 2. převodový stupeň (mm) 38
Baleno po 1

Specifikace

Jmenovité napětí (V) 18
Délka (mm) 198
Kapacita baterie (Ah) 4
Rozpětí sklíčidla vrtáku (mm) 13 - 13
Průměr vrtáku ocel 2. převodový stupeň (mm) 13
Průměr vrtáku do oceli 1. převodový stupeň (mm) 13
Průměr vrtáku do dřeva 2. převodový stupeň (mm) 38
Průměr vrtáku do dřeva 1. převodový stupeň (mm) 38
Max. točivý moment (Nm) 60
Průměr vrtání do dřeva 3. převodový stupeň (mm) 38
Průměr vrtáku ocel 3. převodový stupeň (mm) 13
Průměr vrtaného kamene 1. stupeň (mm) 16
Průměr vrtaného kamene 2. převodový stupeň (mm) 16
Průměr vrtaného kamene 3. převodový stupeň (mm) 16
Max. počet zdvihů (1/min) 28800
Volnoběžné otáčky 1. rychlostní stupeň (1/min) 0 - 450
Volnoběžné otáčky 2. rychlostní stupeň (1/min) 0 - 1800
Počet přiložených baterií 2
Značka Milwaukee
HS kód
Model M18 BPD-402C
Type Percussion Drill

Čísla materiálu

Objednací číslo 5S673254
EAN 4002395003174
UBB 500513660570
UNSPSC 23101502
Výrobní číslo položky 4933443520
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.