Vrtací a bourací kladiva
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
Vrtací a bourací kladiva
9H053191
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
Milwaukee Příklepová vrtačka PD2E 24 RST
Přidat do katalogu
Previous
Next
/ cena za 
-
vč DPH
Objednací číslo
9H053191
Napětí (V)
240
Jmenovitá spotřeba energie (W)
1200
Hmotnost stroje (kg)
3.1
Rozpětí sklíčidla vrtáku (mm)
1.5 - 13
Průměr vrtáku do oceli 1. převodový stupeň (mm)
16
Průměr vrtáku do dřeva 1. převodový stupeň (mm)
45
Max. točivý moment (Nm)
56
Zobrazit všechny specifikace
-
+
Baleno po 1
Přidat do košíku
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Související produkty
Specifikace
Napětí (V)
240
Jmenovitá spotřeba energie (W)
1200
Hmotnost stroje (kg)
3.1
Rozpětí sklíčidla vrtáku (mm)
1.5 - 13
Průměr vrtáku do oceli 1. převodový stupeň (mm)
16
Průměr vrtáku do dřeva 1. převodový stupeň (mm)
45
Max. točivý moment (Nm)
56
Zasunutí nástroje
1/2x20 palce UNF
Průměr vrtáku do betonu 1. stupeň (mm)
22
Výstupní výkon (W)
505
Délka připojovacího kabelu (m)
4
Průměr vrtaného kamene 1. stupeň (mm)
24
Volnoběžné otáčky 1. rychlostní stupeň (1/min)
0 - 1450
Volnoběžné otáčky 2. rychlostní stupeň (1/min)
0 - 3400
HS kód
Zobrazit
Model
PD2E 24 RST
Type
Percussion Drill
Stáhnout jako PDF
Tisk
Čísla materiálu
Objednací číslo
9H053191
EAN
4002395228553
UBB
500513708858
UNSPSC
23101502
Výrobní číslo položky
4933380796