text.skipToContent text.skipToNavigation

Milwaukee Úhlová bruska AGV 17-125 XE /DMS


Objednací číslo 0Y138892
Jmenovitá spotřeba energie (W) 1750
Hmotnost stroje (kg) 2.8
Zasunutí nástroje M14
Délka připojovacího kabelu (m) 4
Max. průměr kotouče (mm) 125
Volnoběžné otáčky (1/min) 2600 - 11000
Značka Milwaukee
Baleno po 1

Specifikace

Jmenovitá spotřeba energie (W) 1750
Hmotnost stroje (kg) 2.8
Zasunutí nástroje M14
Délka připojovacího kabelu (m) 4
Max. průměr kotouče (mm) 125
Volnoběžné otáčky (1/min) 2600 - 11000
Značka Milwaukee
Váha kusu (g) 3836
HS kód
Model AGV 17-125 XE DMS
Type Angle Grinder

Čísla materiálu

Objednací číslo 0Y138892
EAN 4002395000012
UBB 500513547496
UNSPSC 27111905
Výrobní číslo položky 4933432690
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.