text.skipToContent text.skipToNavigation

Milwaukee M18 FUEL HATCHET snoeizaag 20 cm


Objednací číslo 5S462363
Jmenovité napětí (V) 18
Hmotnost včetně balení baterií (kg) 24
Délka meče (mm) 200
Značka Milwaukee
Váha kusu (g) 7780
HS kód
Baleno po 1

Specifikace

Jmenovité napětí (V) 18
Hmotnost včetně balení baterií (kg) 24
Délka meče (mm) 200
Značka Milwaukee
Váha kusu (g) 7780
HS kód

Čísla materiálu

Objednací číslo 5S462363
EAN 4058546404031
UBB 500732209449
UNSPSC 27110000
Výrobní číslo položky 4933480118
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.