text.skipToContent text.skipToNavigation

Milwaukee M18 Compact Brushless Drill Driver M18 BLDDRC-0X


Compacte borstelloze boormachine met een lengte van slechts 145 mm voor gebruik in krappe ruimtes. Geavanceerde 13 mm heavy-duty metalen boorkop voor snel wisselen van bits en superieure bitretentie. Koppel van 60 Nm, de beste vermogen-gewichtsverhouding. Volledig metalen riemclip voor snel en eenvoudig ophangen van uw gereedschap. Ingebouwde brandstofmeter en LED-verlichting. REDLITHIUM™-accu biedt superieure accuconstructie, elektronica en niet-vervagende prestaties voor een langere levensduur en meer werk per lading. Flexibel accusysteem: werkt met alle MILWAUKEE®M18™-accu's. Geoptimaliseerde snelheid voor sneller boren en schroeven (0-550/0-1700 tpm).

Objednací číslo 3A123255
Jmenovité napětí (V) 18
Kapacita baterie (Ah) 0
Hmotnost včetně balení baterií (kg) 1.5
Průměr vrtáku ocel 2. převodový stupeň (mm) 13
Průměr vrtáku do dřeva 2. převodový stupeň (mm) 52
Baleno po 1

Specifikace

Jmenovité napětí (V) 18
Kapacita baterie (Ah) 0
Hmotnost včetně balení baterií (kg) 1.5
Průměr vrtáku ocel 2. převodový stupeň (mm) 13
Průměr vrtáku do dřeva 2. převodový stupeň (mm) 52
Max. točivý moment (Nm) 60.5
Průměr vrtáku ocel 3. převodový stupeň (mm) 13
Počet přiložených baterií 0
Značka Milwaukee
Váha kusu (g) 3940
HS kód

Popis

Compacte borstelloze boormachine met een lengte van slechts 145 mm voor gebruik in krappe ruimtes.
Geavanceerde 13 mm heavy-duty metalen boorkop voor snel wisselen van bits en superieure bitretentie.
Koppel van 60 Nm, de beste vermogen-gewichtsverhouding.
Volledig metalen riemclip voor snel en eenvoudig ophangen van uw gereedschap.
Ingebouwde brandstofmeter en LED-verlichting.
REDLITHIUM™-accu biedt superieure accuconstructie, elektronica en niet-vervagende prestaties voor een langere levensduur en meer werk per lading.
Flexibel accusysteem: werkt met alle MILWAUKEE®M18™-accu's.
Geoptimaliseerde snelheid voor sneller boren en schroeven (0-550/0-1700 tpm).

Čísla materiálu

Objednací číslo 3A123255
EAN 4058546477035
UNSPSC 55101515
Výrobní číslo položky 4933492832
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.