Zastřihávače na živé ploty
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
Zahradní elektrické vybavení
Akumulátorové nářadí
Zastřihávače na živé ploty
9Z810601
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
Milwaukee M12 FUEL heggenschaar 20 cm
Přidat do katalogu
Previous
Next
/ cena za 
-
vč DPH
Objednací číslo
9Z810601
Jmenovité napětí (V)
12
Maximální tloušťka větví (mm)
125
Vzdálenost nožů (mm)
14
Počet řezů při volnoběhu (1/min)
2700
Délka meče (mm)
200
Využitelná délka nože (mm)
200
Značka
Milwaukee
Zobrazit všechny specifikace
-
+
Baleno po 1
Přidat do košíku
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Související produkty
Specifikace
Jmenovité napětí (V)
12
Maximální tloušťka větví (mm)
125
Vzdálenost nožů (mm)
14
Počet řezů při volnoběhu (1/min)
2700
Délka meče (mm)
200
Využitelná délka nože (mm)
200
Značka
Milwaukee
Váha kusu (g)
3260
HS kód
Zobrazit
Stáhnout jako PDF
Tisk
Čísla materiálu
Objednací číslo
9Z810601
EAN
4058546374709
UBB
500732336739
UNSPSC
27110000
Výrobní číslo položky
4933479676