text.skipToContent text.skipToNavigation

Milwaukee Kovové vrták 4,8X86MM

Popis

High speed steel rollforged metal drill bits produced according to DIN 338. Oxide coating enables quick swarf removal. Normal point shaped cutting tip with 118° angle. Type N flute normal angle. . Suitable for drilling in steel, cast iron, alloyed and non-alloyed material up to 800 N/mm². . Colour: black.

Čísla materiálu

Objednací číslo 5J580020
EAN 4002395330775
UBB 500513692912
UNSPSC 23241639
Výrobní číslo položky 4932363576
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.