Spirálové vrtáky
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
Vrtání
Spirálové vrtáky
8N145153
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
Milwaukee Vrták do kovu 1 x 34 mm 10 kusů
Přidat do katalogu
Previous
Next
/ cena za 
-
vč DPH
Objednací číslo
8N145153
Celková délka (mm)
Průměr vrtáku (mm)
Balení
Jiný
Systém uchycení
Jiný
Délka řezu (mm)
12
Průměr (mm)
1 - 1
Celkový počet nástrojů
10
Zobrazit všechny specifikace
-
+
Baleno po 1
Přidat do košíku
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Související produkty
Specifikace
Celková délka (mm)
34
Průměr vrtáku (mm)
10
Balení
Jiný
Systém uchycení
Jiný
Délka řezu (mm)
12
Průměr (mm)
1 - 1
Celkový počet nástrojů
10
Řezný materiál
HSS
Počet vrtáků pro sklo
0
Počet vrtáků do keramiky
0
Počet vrtáků pro dlaždice
0
Počet univerzálních vrtáků
0
Počet vrtáků do betonu
0
Počet vrtáků pro nerezovou ocel
0
Počet vrtáků do dřeva
0
Počet vrtáků do plastů
0
Počet vrtáků do neželezných kovů
0
Počet vrtáků do oceli
0
Počet vrtáků do kamene
0
Značka
Milwaukee
HS kód
Zobrazit
Type
Drill Set
Stáhnout jako PDF
Tisk
Čísla materiálu
Objednací číslo
8N145153
EAN
4002395329458
UBB
500513689884
UNSPSC
23241639
Výrobní číslo položky
4932363444