text.skipToContent text.skipToNavigation

Milwaukee 2216-40 Lehký komerční multimetr s 2x AA baterií


Objednací číslo 3D579314
Paměť naměřených hodnot Ne
Indikace Digitální
Volba měřicího rozsahu Automatický
Měření skutečné efektivní hodnoty Ano
Test spojitosti Ne
Rozhraní Ne
Měření kapacity Ne
Baleno po 1

Specifikace

Paměť naměřených hodnot Ne
Indikace Digitální
Volba měřicího rozsahu Automatický
Měření skutečné efektivní hodnoty Ano
Test spojitosti Ne
Rozhraní Ne
Měření kapacity Ne
Měření frekvence Ano
S měřením decibelů (dB) Ne
Podržení dat Ne
IR rozhraní Ne
Provedení testované na výbuch Ne
Rozhraní Bluetooth Ne
Zkouška odporu / zkouška diod Ne
Měření indukčnosti Ne
Nejnižší rozlišení, stejnosměrné napětí Jiný
Nejnižší rozlišení, stejnosměrný proud Jiný
Nejnižší rozlišení, střídavé napětí Jiný
Nejnižší rozlišení, střídavý proud Jiný
Nejnižší rozlišení, odpor Jiný
S měřením vodivosti Ne
Maximální rozsah měření napětí, AC (V) 600
Max. rozsah měření napětí, stejnosměrné napětí (V) 600
Max. rozsah měření odporu (MOhm) 40
Uložení maximální hodnoty Ne
Vícenásobné zobrazení Ne
Kategorie měřicího obvodu CAT III
Uložení min. hodnoty Ne
Jmenovité zkušební napětí 100 V Ne
Jmenovité zkušební napětí 1000 V Ne
Jmenovité zkušební napětí 250 V Ne
Jmenovité zkušební napětí 500 V Ne
Měření relativní hodnoty Ne
Paměť špičkových hodnot Ne
Měření pracovního cyklu Ne
Měření teploty Ne
Maximální rozsah měření frekvence (kHz) 50
Nejnižší rozlišení, frekvence Jiný
Měření v miliohmech pomocí 4vodičové techniky (Kelvinovo připojení) Ne
Měření teploty odporový teploměr Ne
Měření teploty TC Ne
Jmenovité zkušební napětí 10 V Ne
Jmenovité zkušební napětí 50 V Ne
Měření délky kabelu Ne
Zkouška symetrie kabelu pro dvouvodičové spoje a-b-E Ne
Měření výkonu a energie Ne
Analýza harmonických/kvalita energie Ne
Měření otáček Ne
Automatický vypínač Ne
Kategorie měřicího obvodu max. napětí (V) 600
S podsvícením displeje Ne
Značka Milwaukee
Váha kusu (g) 808
HS kód
Model 2216-40

Čísla materiálu

Objednací číslo 3D579314
EAN 4002395240128
UBB 500513539725
UNSPSC 41113630
Výrobní číslo položky 4933427309
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.