text.skipToContent text.skipToNavigation

Milwaukee Aku Vrtačka šroubovák C18 RAD-0


Objednací číslo 3F748254
Jmenovité napětí (V) 18
Rozpětí sklíčidla vrtáku (mm) 0 - 10
Max. točivý moment (Nm) 20
Průměr vrtáku do oceli (mm) 10
Průměr vrtáku do dřeva (mm) 28
Značka Milwaukee
Váha kusu (g) 1460
Baleno po 1

Specifikace

Jmenovité napětí (V) 18
Rozpětí sklíčidla vrtáku (mm) 0 - 10
Max. točivý moment (Nm) 20
Průměr vrtáku do oceli (mm) 10
Průměr vrtáku do dřeva (mm) 28
Značka Milwaukee
Váha kusu (g) 1460
HS kód
Model C18 RAD-0
Type Right Angle Drill

Čísla materiálu

Objednací číslo 3F748254
EAN 4002395239085
UBB 500513556547
UNSPSC 27111701
Výrobní číslo položky 4933427189
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.