text.skipToContent text.skipToNavigation

Milwaukee Aku Příklepová vrtačka M18 BH-0


Objednací číslo 8P365511
Jmenovité napětí (V) 18
Průměr vrtáku do betonu (mm) 16
Max. energie pro jedno fouknutí (J) 1.2
Zasunutí nástroje Zásuvka SDS-plus
Průměr vrtáku do oceli (mm) 10
Průměr vrtáku do dřeva (mm) 16
Max. počet zdvihů (1/min) 6100
Baleno po 1

Specifikace

Jmenovité napětí (V) 18
Průměr vrtáku do betonu (mm) 16
Max. energie pro jedno fouknutí (J) 1.2
Zasunutí nástroje Zásuvka SDS-plus
Průměr vrtáku do oceli (mm) 10
Průměr vrtáku do dřeva (mm) 16
Max. počet zdvihů (1/min) 6100
Volnoběžné otáčky (1/min) 0 - 1300
Počet přiložených baterií 0
Značka Milwaukee
Váha kusu (g) 2360
HS kód
Model M18 BH-0
Type Compact Hammer

Čísla materiálu

Objednací číslo 8P365511
EAN 4002395003730
UBB 500513658103
UNSPSC 27111602
Výrobní číslo položky 4933443320
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.