Bourací kladiva
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
Akumulátorové nářadí
Bourací kladiva
2W524291
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
Milwaukee Aku Příklepová vrtačka M12 CH-402C
Přidat do katalogu
Previous
Next
/ cena za 
-
vč DPH
Objednací číslo
2W524291
Jmenovité napětí (V)
12
Kapacita baterie (Ah)
4
Průměr vrtáku do betonu (mm)
13
Max. energie pro jedno fouknutí (J)
1.1
Zasunutí nástroje
Zásuvka SDS-plus
Průměr vrtáku do oceli (mm)
10
Průměr vrtáku do dřeva (mm)
13
Zobrazit všechny specifikace
-
+
Baleno po 1
Přidat do košíku
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Související produkty
Specifikace
Jmenovité napětí (V)
12
Kapacita baterie (Ah)
4
Průměr vrtáku do betonu (mm)
13
Max. energie pro jedno fouknutí (J)
1.1
Zasunutí nástroje
Zásuvka SDS-plus
Průměr vrtáku do oceli (mm)
10
Průměr vrtáku do dřeva (mm)
13
Volnoběžné otáčky (1/min)
0 - 900
Počet přiložených baterií
2
Stáhnout jako PDF
Tisk
Čísla materiálu
Objednací číslo
2W524291
EAN
4002395002610
UBB
500513650001
UNSPSC
27111602
Výrobní číslo položky
4933441475
Stáhnout jako PDF
Tisk
Stáhnout bezpečnostní list