Úhlové brusky
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
Broušení & pískování
Úhlové brusky
8N217476
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
Milwaukee Úhlová bruska AG 10-115EK
Přidat do katalogu
Previous
Next
/ cena za 
-
vč DPH
Objednací číslo
8N217476
Jmenovitá spotřeba energie (W)
1000
Hmotnost stroje (kg)
2.1
Zasunutí nástroje
M14
Délka připojovacího kabelu (m)
4
Max. průměr kotouče (mm)
115
Volnoběžné otáčky (1/min)
11000 - 11000
Značka
Milwaukee
Zobrazit všechny specifikace
-
+
Baleno po 1
Přidat do košíku
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Související produkty
Specifikace
Jmenovitá spotřeba energie (W)
1000
Hmotnost stroje (kg)
2.1
Zasunutí nástroje
M14
Délka připojovacího kabelu (m)
4
Max. průměr kotouče (mm)
115
Volnoběžné otáčky (1/min)
11000 - 11000
Značka
Milwaukee
Váha kusu (g)
2998
HS kód
Zobrazit
Model
AG 10-115 EK A
Type
Angle Grinder
Stáhnout jako PDF
Tisk
Čísla materiálu
Objednací číslo
8N217476
EAN
4002395260867
UBB
500636644998
UNSPSC
27111905
Výrobní číslo položky
4933451219